text.skipToContent text.skipToNavigation
Header2.png

Spojovací materiál pro každé odvětví

Sortiment Fabory se stále rozšiřuje. Díky širokému a hlubokému sortimentu spojovacího materiálu nabízíme zákazníkům položky z různých kategorií výrobků v mnoha variantách. V případě potřeby úpravy nebo rozšíření se k více než 120 000 spojovacích prvků, které jsou již v sortimentu, přidávají nové.

Udržování relevantního sortimentu: kontinuální proces

Po zahájení činnosti v roce 1947 vznikla široká zákaznická základna. Rádi posloucháme příběhy našich zákazníků: tak poznáváme problémy, kterým čelí. Tyto výzvy ukazují, kde je třeba dalšího vývoje a rozšíření sortimentu. Naši zákazníci pocházejí z různých průmyslových odvětví, proto musíme neustále aktualizovat specifické oborové znalosti. To se promítá do našeho sortimentu: znalosti specifické pro dané odvětví obohacují nabídku produktů Fabory a udržují ji relevantní.

Přístup specifický pro dané odvětví odpovídá potřebám zákazníků. Může jít o zákazníky z oblasti strojírenství, kteří se zaměřují na potravinářský průmysl. Nebo zákazníci z polovodičového a zdravotnického průmyslu. Dalšími příklady odvětví, ve kterých specifikujeme sortiment Fabory, jsou výroba nákladních automobilů, přívěsů a autobusů, petrochemie a energetika.

Upozorňujeme na dvě odvětví:

  • Stavba nákladních automobilů, přívěsů a autobusů
  • Stroje pro potravinářský průmysl
Knapen Fasteners for Truck & Trailer Building

Stavba nákladních automobilů, přívěsů a autobusů

Odvětví výroby nákladních automobilů, přívěsů a autobusů je pro společnost Fabory již desítky let klíčovým odvětvím. Jako zákazníkům v tomto odvětví vám nyní sloužíme také na základě skladového principu.

Jedná se o nejčastěji objednávané spojovací prvky ze sortimentu Fabory zákazníky v tomto odvětví:

Ocelové matice jsme vám jako zákazníkovi již dodali, ale dobrým příkladem specifické průmyslové práce je dodávka ocelových matic s povrchovou úpravou zinkovými vločkami. Potřeba tohoto výrobku rostla, a protože výroba v oboru výroby nákladních automobilů, přívěsů a autobusů nesmí nikdy stagnovat, dodává společnost Fabory 2 000 výrobků s povrchovou úpravou zinkovou vločkou ze skladu. Tam, kde jiné vrstvy zinku často příliš ztloustnou, má povlak ze zinkových vloček tenkou tloušťku vrstvy s vysokou odolností proti korozi.

Výrobce přívěsů

Společnost Knapen Trailers z Deurne v Brabantsku používá 60 jedinečných zinkových vločkových spojovacích prvků od společnosti Fabory. V dílně výrobce přívěsů s pohyblivou podlahou sáhnou zaměstnanci každý týden po mnoha tisících výrobků Fabory s úpravou zinkovými vločkami. Johan van Hommelen, strategický nákupčí společnosti Knapen Trailers, vysvětluje, že odolnost spojovacího materiálu proti korozi je pro společnost rozhodujícím faktorem. "Naše návěsy, a tedy i použité spojovací materiály, jsou rok co rok vystaveny větru a povětrnostním vlivům. Vliv počasí na materiály je značný."

V každém přívěsu zmizí stovky spojovacích prvků ze zinkových vloček: podvozek, rám podlahy, nástavba a různé součásti přívěsu. Správa zásob spojovacích prvků ze zinkových vloček zůstává stabilní díky řešení RFID. "Kompletní proces objednávání, včetně spojovacího materiálu ze zinkových vloček, je zajištěn"

Slepé nýtování

Slepé nýtování je běžně používanou technikou upevňování v průmyslu výroby nákladních automobilů, přívěsů a karoserií. Jedná se o řešení používané téměř v každém autobusu, nákladním automobilu nebo přívěsu. Od přední části až po zadní a vše mezi tím kabina, sedadla, podvozek, střešní nosiče, bezpečnostní konstrukce, podlahové systémy a další.

V závislosti na aplikaci může standardní slepý nýt nebo slepá nýtovací matice splnit svou úlohu. Pro kritičtější aplikace v tomto odvětví má společnost Fabory k dispozici mimo jiné konstrukční slepé nýty a pojistné šrouby.

Stroje pro potravinářský průmysl

V potravinářském průmyslu potřebují zákazníci efektivní práci se spojovacími prvky, které splňují přísné zákony a předpisy. Díky odolnosti materiálu proti korozi jsou spojovací prvky z nerezové oceli ideální pro toto odvětví, kde je hygiena na prvním místě. Závitový šroub z nerezové oceli je běžně používaný spojovací prvek se šestihrannou maticí.

Při použití spojovacích prvků z nerezové oceli se často stává, že se vnitřní a vnější závity zaseknou a spojovací prvek již nelze povolit. Výrobci v odvětví potravinářského průmyslu tomuto svařování (usazování) nerezového materiálu za studena často zabraňují použitím montážní pasty. Bohužel to má i své nevýhody: montáž trvá delší dobu a obrobky i ruce se musí po použití očistit. Našli jsme řešení speciálně pro toto odvětví: předem nanesené mazivo, které zabraňuje zadření šroubového závitu. Spojovací materiál Fabory Lubrinox jsou šrouby, matice a vruty z nerezové oceli se speciálně vyvinutým povlakem, který zajišťuje trvalé mazání v závitovém spoji. Zde jsou uvedeny největší výhody:

  • Zabraňuje zadírání šroubových spojů z nerezové oceli.
  • Povlak Lubrinox je schválen pro použití v potravinářském průmyslu.
  • Povlak byl již před použitím nanesen ve společnosti Fabory. To šetří čas
  • Lubrinox je dostupný také pro matice
  • Výrobky si zachovávají svůj vzhled z nerezové oceli
  • Šrouby a vruty Lubrinox fungují skvěle v kombinaci s přípravkem Loctite.
  • Špinavé ruce od ručního mazání jsou minulostí
  • Menší náchylnost k chybám
FPS-L12 Coating on Fasteners
Counterflow
Stainless steel fasteners go in the Counterflow Cooler Plus

Výrobce chladicích a sušicích zařízení

Konstrukční a výrobní společnost Geelen Counterflow z Haelenu je jednou ze společností, které mohou převzít vedení při testování LUBRINOXU. Spojovací prvky opatřené mazáním zmizely v chladicích a sušicích zařízeních pro potravinářský průmysl. Několik exemplářů těchto chladičů a sušiček je ve společnosti Geelen Counterflow expedováno týdně. Odcházejí do míst po celém světě.

Vzhledem k intenzivnímu používání spojovacích prvků z nerezové oceli hledala společnost nákladově efektivní alternativu k mazání šroubů. René Derckx, technický nákupčí společnosti Geelen Counterflow: "Byli jsme zvědaví, zda řešení navržené společností Fabory splní i naše přání. Hlavním předpokladem bylo, že se závity nezasekávají. Nechceme přece, abychom museli šroub vyřezávat nebo vrtat."

Další nátěr, který zaměstnanci používají na pracovišti, je mnohem silnější. Spojovací materiál LUBRINOX od společnosti Fabory tak silnou vrstvu nepotřebuje. "Silná vrstva znesnadňuje ruční šroubování. Velmi se mastí. Pokud potřebujete použít sílu, přejeďte prsty po šestihranu. To se vám u spojů LUBRINOX nestane. Reakce na dílně jsou při tomto testu pozitivní. "



Odvětví, která podporujeme:

  • Automobilový průmysl, karosářství a výroba přívěsů
  • Elektrická zařízení
  • Energetika (větrná)
  • Nábytek a interiéry
  • Obranný a námořní průmysl, letectví a kosmonautika
  • Ocelářství a těžební průmysl
  • Ocelové konstrukce
  • Petrochemie
  • Polovodičový a zdravotnický průmysl
  • Stavba lodí a jachet
  • Strojírenství
  • Výrobci a montážní firmy
  • Zpracovatelský průmysl

Pokud nemůžete spojovací materiál najít, zajistíme, aby mohl být dodán. Pokud jiný výrobce danou položku nemá nebo pokud se jedná o neexistující položku, navrhneme ji sami nebo ji necháme vyrobit.

 Přečtěte si příběh o hloubce a šíři našeho sortimentu zde. zde.

Naše síla

Pomocí poradenství, výpočtů a zkoušek dospějeme ke správnému návrhu a použití konkrétních spojovacích prvků. Sortiment 120 000 spojovacích prvků ve všech požadovaných provedeních, velikostech a typech materiálů vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím vám pomohou chytrá logistická řešení. Fabory Quality & Engineering radí zákazníkům s nejbezpečnějším spojením. Tím vytváříme klid na duši. Zaměstnanci vaší společnosti se mohou nadále soustředit na hlavní úkoly.
 

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.