Zubehör
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Zubehör
3P919860
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
Wera Einsatz 7771 9 x 12 x 17
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3P919860
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
44
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
83
Gesamtlänge (mm)
122
Ausführung
Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
44
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
17
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
11
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll)
Andere
Kopfbreite klein (mm)
22
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Wera
Warennummer
82079010
Model
7771
Type
Ring Spanner Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3P919860
EAN
4013288196255
UBB
500686624072
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05078630001