text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera-Einsatz 7776 9 x 12 E14


7776 Außen-TORX®-Einsatz, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmAußen-TORX®-Einsatz, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummer 0Y660214
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 45
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz Andere
Größe Maschineneinsatz Andere
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Warennummer 82079010
Model 7776
Type Insert Tool

Beschreibung

7776 Außen-TORX®-Einsatz, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmAußen-TORX®-Einsatz, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Y660214
EAN 4013288196149
UBB 500686628602
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078664001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.