text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7781 14 x 18 x 19


Artikelnummer 8M529029
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 64
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 19
Gesamtlänge (mm) 64
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 64
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 19
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 12
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 28
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke Wera
Warennummer 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Artikelnummern

Artikelnummer 8M529029
EAN 4013288196637
UBB 500686634055
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078696001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.