text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera-Einsatz 7775 9 x 12 x 10


7775 Offener Ringschlüssel-Einsatz, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 44 mmOffener Ringschlüssel-Einsatz, für Sechskant-Schraubenköpfe oder Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummer 7O817978
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Offener Ringanschluss
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 44
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 44
Ausführung Offener Ringanschluss
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 10
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 11
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 22
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Ja
Marke Wera
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Beschreibung

7775 Offener Ringschlüssel-Einsatz, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 44 mmOffener Ringschlüssel-Einsatz, für Sechskant-Schraubenköpfe oder Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 7O817978
EAN 4013288196330
UBB 500686626051
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078650001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.