text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera-Einsatz 7786 14 x 18 E20


7786 Außen-TORX®-Einsatz, 14x18 mm, 14x18 x TX 20 x 65 mmAußen-TORX®-Einsatz, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummer 9U609373
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 14x18 mm
Marke Wera
Model 7786
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 65
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 14x18 mm
Marke Wera
Model 7786
Type Insert Tool Torx 20

Beschreibung

7786 Außen-TORX®-Einsatz, 14x18 mm, 14x18 x TX 20 x 65 mmAußen-TORX®-Einsatz, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 9U609373
EAN 4013288196521
UBB 500686637025
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078716001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.