Logistická řešení
Když jde o zásoby na vašem skladě, nesmí se plýtvat. S příliš velkými zásobami riskujete ztrátu ziskovosti. Příliš malé zásoby mohou vést ke zpoždění výroby. Díky správným řešením a podpoře vám společnost Fabory pomůže optimalizovat řízení zásob a snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO).
Společnost Fabory nabízí inovativní řešení pro správu zásob, údržbu, opravy a výrobu. Řešení, která poskytují větší flexibilitu a lepší kontrolu nad náklady. A zároveň poskytují pohodlí a jistotu potřebnou k zajištění hladkého chodu vašich výrobních operací.
Řešení na míru
Metody efektivního řízení zásob se mohou značně lišit v závislosti na velikosti a povaze vašich provozů. Stejně jako na požadavcích a problémech, které mohou v souvislosti se zásobami nastat. Neexistuje žádné standardní řešení pro správu zásob. Proto společnost Fabory nabízí řadu možností, které můžete společně s našimi specialisty přizpůsobit vaší organizaci.
Po zavedení vybraného řešení vás budeme nadále podporovat a spolupracovat s vámi, aby vše probíhalo hladce a vy jste mohli plně využívat výhod našich řešení. Veškerý software, hardware a podpora jsou dodávány prostřednictvím společnosti Fabory, což vám umožní soustředit se na vaši hlavní činnost.
Přední společnosti, které se rozhodly pro tuto cestu inovativní správy zásob, uvádějí řadu hmatatelných přínosů, mezi něž patří např:
Hmatatelné úspory nákladů na zásoby; díky různým úrovním integrace jsou vaše zásoby v případě potřeby snadno dostupné z výrobní linky v četných řešeních konceptu Kanban.
Zvýšení produktivity zaměstnanců díky našim Fabory Logic řetězce. Pomocí přiblížení našeho řešení k vašim zaměstnancům a výrobě, mohou vaši zaměstnanci ušetřit spoustu času při výběru a hledání produktů.
U všech Fabory Logic řetězce jsou k dispozici další digitální integrovaná řešení. Integrace se systémem Fabory vám umožní snížit fakturační a mzdové náklady tím, že zkrátí dobu zpracování zpětných objednávek, eliminuje náklady na expresní přepravu a zabrání nouzovým jízdám za účelem doplnění materiálu, který se rychle spotřebovává.
Optimální dodavatelský řetězec, minimální TCO
Společnost Fabory vám nabízí nejen ucelený sortiment produktů, ale také podporu při vývoji a výrobě produktu, integraci logistických řešení a digitalizaci nákupních procesů. Společně tak pracujeme na optimalizaci dodavatelského řetězce a minimalizaci TCO. Specialisté společnosti Fabory se s vámi rádi podělí o své znalosti a zkušenosti.
Celkové náklady na vlastnictví
V mnoha případech až 80 % celkových nákladů na produkt netvoří náklady na něj samotný, ale na procesy, které jej obklopují, jako je nákup, manipulace se zásobami, interní logistické procesy a administrativní práce. Příliš malé nebo příliš velké zásoby však pro podniky znamenají také značné náklady. Peníze, které by mohly být vynaloženy efektivněji. Naše logistická řešení Fabory Logic jsou příkladem nástrojů, které nabízíme tam, kde vaše společnost může dosáhnout zisku. Umožní vám kontrolovat zásoby a snížit provozní náklady.
Kromě již zmíněných logistických řešení, jako je naše RFID, Váhy a Optical bin v kombinaci s aktivitami Správa zásob pověřenou osobou dodavatele, nabízí společnost Fabory různá distribuční řešení pro další optimalizaci výrobního procesu.
Kontaktujte nás
Kitting
Kitting je zákaznicky specifické balení několika samostatných položek v jednom balení jako sada. Společnost Fabory dokáže vytvořit balení na míru, které je dodáváno jako celek.
Sestavení bez námahy: Společnost Fabory sestaví balíček na míru, který je dodáván jako jeden celek. Včetně štítků, které splňují požadavky vašeho výrobního procesu.
Předcházení plýtvání: samostatné, ale související položky jsou seskupeny, zabaleny a dodány jako jedna montážní jednotka bez ohledu na velikost.
Snadné doobjednávání skladových položek: jedno číslo položky zahrnuje všechny díly potřebné k sestavení produktu. Tím se snižuje počet čísel položek, které musíte spravovat, a počet položek, které musíte doobjednávat.
Welke besparingen levert Kitting u concreet op?
- Verklein de voorraad en beschik met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten in de juiste aantallen.
- Verhoog de productiviteit door het aantal handelingen terug te dringen en over duidelijke productinformatie te beschikken door etikettering.
- Verbeter de efficiëntie van uw administratieve processen doordat elke kit slechts één artikelnummer heeft.
Sestavování na míru
Společnost Fabory nabízí řešení na míru u služby Kitting. V závislosti na vaší společnosti a procesu objednávání můžeme sestavit sety pro výrobu, při montáži a dokonce i pro různé specifické aplikace. Kitting ve velkých sériích také není žádný problém. Balení soupravy je specifické pro zákazníka a může být provedeno podle vašich potřeb. Například v plastovém kufříku nebo ve speciálních nádobách. Upevnění na paletách je rovněž možné. Specialisté společnosti Fabory vám pomohou pochopit přidanou hodnotu Kittingu pro váš podnik.
Realizace od společnosti Fabory
Společnost Fabory vám pomůže se zavedením služby Kitting. Dodáme vám všechny díly v jedné montážní jednotce v souladu s vašimi požadavky a posloupností vašich výrobních procesů. Specialisté společnosti Fabory vám pomohou optimalizovat stav zásob a eliminovat zbytečné náklady a plýtvání ve vašem podniku.
Kontaktujte nás
Kitting aanschaffen
Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe Kitting u kan helpen uw montagelocatie beter in te richten en te optimaliseren. De specialisten van Fabory staan u bij om de toegevoegde waarde van Kitting voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.
Neem contact op
Chytrý regál RFID
Řízení zásob a pomoc při snižování nákladů, zvyšování produktivity a efektivity ve skladu takovým způsobem, jaký vyhovuje vaší organizaci. Jedním z takových řešení je RFID chytrý regál. Jinými slovy, umístěte prázdný zásobník na regál RFID a automatizovaný systém se postará o jeho opětovné objednání a dodání. V případě potřeby může náš Merchandiser dokonce doplnit koš na místě. To vám ušetří čas, námahu a předejde chybám.
MyFabory vám poskytuje nepřetržitý přehled o spotřebě a přístup k on-line stavu a historii objednávek.
Prečítajte si viac o inteligentnom skladovacom systéme RFID.
Wist u dat…
- De RFID oplossing zeer betrouwbaar is.
- 85% van de logistieke oplossingen dankzij RFID geautomatiseerd is.
- RFID de productiviteit van de inkoopafdeling verhoogt.
- RFID zorgt voor een automatische re-ordering (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) en 24/7 realtime rapportage.
- RFID zorgt voor minder transportkosten en dus minder CO2 uitstoot.
- RFID oplossing zeer flexibel is en overal te plaatsen is in de productie.
RFID installeren
Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe RFID u kan helpen uw voorraadlocaties beter in te richten en te beheren. De specialist van Fabory staat u bij om de toegevoegde waarde van RFID voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.
Neem contact op
Optical Bin
Zvyšte svou produktivitu díky dobře organizovanému řízení zásob. Jednoduchým vyjmutím prázdného zásobníku z našeho stojanu Optical Bin se automaticky vytvoří objednávka na doplnění zásob. V případě potřeby může náš merchandiser doplnit zásobník i na místě. To vám ušetří čas, námahu a předejde chybám.
Prostřednictvím platformy MyFabory máte v reálném čase přístup k on-line objednávkám, stavu objednávek, historii objednávek a hlášení o spotřebě.
De voordelen van Optical Bin
- Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
- Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
- Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.
Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.
Welke besparingen levert Optical Bin u concreet op?
Met de Optical Bin service bespaart u tijd en geld op de volgende punten:
- Verhoog de productiviteit van uw personeel dankzij een goed georganiseerde voorraadbeheer.
- Door simpelweg een lege bin te verwijderen, wordt een bestelling gecreëerd om uw voorraad aan te vullen. Hierdoor bespaart u tijd, moeite en voorkomt u fouten.
- Toegang tot de online bestelstatus en geschiedenis via MyFabory.
Meerdere integratieniveaus
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en het bestelproces binnen uw organisatie, bepalen we welke voorraad- en bestelactiviteiten u Fabory wilt laten uitvoeren. Neemt Fabory het bestellen, het inruimen of beide activiteiten op zich? Samen bepalen we wat het beste voor uw bedrijf werkt en wat u de meeste tijd en moeite bespaart.
Štítkování
Objednejte si položky se štítky obsahujícími informace, které chcete mít na očích. Například pro urychlení procesu příjmu pomocí skenování čárových kódů nebo pro vytištění čísel položek na štítek s logem vaší společnosti, to jsou některé ze standardních možností. Máte další specifické požadavky? Žádný problém, společně s našimi specialisty můžeme určit rozložení a detaily pro zvýšení efektivity.
De voordelen van labeling
Přeobjednávání skladových položek: získejte vlastní štítky s čárovým kódem pro produkty ve vašich zásobách.
Vytvářejte skladové seznamy, abyste měli přehled o tom, jak často používáte skladové položky Fabory. Objednávky zadávejte načtením informací ze štítků s čárovým kódem.
Zadávejte objednávky načtením informací ze štítků s čárovým kódem.
Šetřete čas: po označení zásob štítky již není nutné vyhledávat čísla položek v katalogu pokaždé, když chcete zadat objednávku.
Jaké úspory vám štítkování konkrétně přináší?
- Rychlý přehled o stavu vašich zásob díky přehledně vedenému skladu.
- Využití skladových seznamů s čísly dílů Fabory při objednávání a snížení počtu nesprávně objednaných položek.
Podpora od společnosti Fabory
Poskytneme vám první štítky s čárovým kódem a předvedeme jejich použití. Máte potíže? Neváhejte se obrátit na náš tým zákaznické podpory. Tento krok můžeme vyřešit také za vás vytištěním štítků s čárovým kódem. Ty budou odeslány ještě týž den.
Nákup systému štítkování
Spojte se se svým obchodním zástupcem ze společnosti Fabory a zjistěte více o tom, jak vám štítkování může pomoci zorganizovat sklad a zvýšit efektivitu. Specialisté společnosti Fabory vám dodají štítky s čárovým kódem, abyste mohli ihned začít pracovat.
Kontaktujte nás
Správa zásob pověřenou osobou dodavatele
Dovolte nám zefektivnit a zjednodušit váš nákupní proces.
Se službou Správa zásob pověřenou osobou dodavatele společnosti Fabory je správa vašich zásob tak snadná, jak jen může být, a to s plnou kontrolou a minimálním úsilím.
Výhody služby Správa zásob pověřenou osobou dodavatele
- Objednávejte skladové položky rychle a snadno: Fabory provede inventuru, zadá objednávku a poté dodané zboží uloží na správné místo ve vaší provozovně.
- Zjednodušte proces nákupu: Poté, co Fabory Osoba pověřená správou zásob zákazníka naskenuje zboží podle dohodnutého stavu zásob, obdržíte potvrzení objednávky. Prostřednictvím služby MyFabory máte vždy přehled o historii svých objednávek. Díky tomu můžete rychle a promyšleně rozhodovat o stavu svých zásob. Snižujeme tak vaši pracovní zátěž a zároveň zachováváme kontrolu.
- Ušetříte čas: Zkraťte čas, který vaši zaměstnanci stráví správou zásob, aby se mohli více soustředit na své hlavní úkoly. Vaše zásoby se řídí téměř automaticky.
Jaké konkrétní úspory vám Správa zásob pověřenou osobou dodavatele přinese?
- Specializovaná Osoba pověřená správou zásob zákazníka společnosti Fabory monitoruje stav vašich zásob a umisťuje dodané zboží na místo.
- Díky tomu, že Fabory Osoba pověřená správou zásob zákazníka pravidelně skenuje skladové zásoby, máte vždy jistotu správných zásob na svém skladě.
- Snižuje množství papírování.
V závislosti na velikosti vaší společnosti a procesu objednávání ve vaší organizaci určíme, které činnosti týkající se zásob a objednávání chcete, aby společnost Fabory prováděla. Společnost Fabory se může postarat o vlastní objednávání, zúčtování nebo obojí. Společně určíme, co je pro vaši společnost nejlepší a co vám ušetří nejvíce času a úsilí.
Ondersteuning van Fabory
Wij helpen u met de implementatie. We leveren barcodelabels en optimaliseren uw voorraadruimte voor de producten van Fabory. Ons jaarlijks Dynamic Control Stock-rapport geeft u een helder inzicht in uw verbruik en helpt u uw voorraadniveaus te optimaliseren en kosten te besparen.
FastScan, vlastní servis
Kromě automatizovaných řešení RFID, optických vah a vah nabízí společnost Fabory také samoobslužné řešení FastScan: snadnou, efektivní volbu, s budoucností. Poskytuje vám plnou kontrolu nad vlastním řízením zásob a zároveň pohodlí digitálního řešení. FastScan umožňuje naskenovat čárový kód pomocí skeneru Opticon, chytrého telefonu nebo tabletu, a následně produkt objednat. To vám nabízí možnost rychlého a snadného objednání.
Výhody systému FastScan
- Ušetříte čas díky snadnému a rychlému nákupu prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.
- Nemáte k dispozici internet? Žádné obavy. Aplikace funguje, i když jste off-line.
- Fastscan umožňuje v aplikaci objednávat on-line 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Jak FastScan funguje?
- Přejděte do AppStore nebo Play Store a stáhněte si aplikaci MyFabory.
- Přihlaste se pomocí svého účtu ve webovém obchodě.
- Naskenujte čárový kód a přidejte produkt do nákupního košíku. Zde můžete upravit množství zboží.
- Zadejte objednávku a my se do ní ihned pustíme.