text.skipToContent text.skipToNavigation
Wera tool fastening Fabory fasteners

Seamless assembly with Wera fastening tools

You can find Wera tools on Fabory.com. Wera tools contribute at every stage of production and repair, crafted to specified dimensions: Wera fits where others falter. Whatever the installation or repair, Wera bits unlock, like hidden keys, the potential of our Fabory fasteners. The precise fit ensures seamless assembly, less wear, and reliable connections.

Wera

Wera hex keys

The Wera hex key is a highly sought-after product. A simple and versatile tool used for tightening and loosening hex bolts and supporting fasteners. Hex keys make working with hex bolts more efficient, durable, and reliable.
The benefits of Wera Hex-Plus tools when working with hex bolts are as follows:
  • The Hex-Plus profile provides a larger contact surface in the screw head, resulting in fewer notches and minimizing the risk of screw damage ('cam-out') during use.
  • Traditional hex keys can cause wear and deformation of the screw head. Hex-Plus tools reduce the likelihood of deformation by distributing pressure more evenly.
  • Hex-Plus tools can transmit up to 20 percent more 'torque' compared to standard hex keys. This means the tool can deliver strong rotational force or torque.

Voordelen van het Hex-Plus profiel

Het Hex-Plus profiel van het gereedschap van Wera biedt verschillende voordelen wanneer u werkt met zeskantbouten. Ten eerste biedt het een groter contactoppervlak in de schroefkop, waardoor de kans op inkepingen afneemt en het risico op beschadiging of ‘doordraaien’ van de schroef wordt geminimaliseerd. In tegenstelling tot traditionele inbussleutels die slijtage en vervorming van de schroefkop kunnen veroorzaken, verminderen Hex-Plus gereedschappen van Wera dit risico door de druk gelijkmatiger te verdelen. Bovendien kunnen de Hex-Plus gereedschappen van Wera tot 20 procent meer ‘koppel’ overbrengen in vergelijking met standaard inbussleutels. Kortom, de inbussleutels van Wera onderscheiden zich als onmisbare gereedschappen op het gebied van binnenzeskantbouten en bevestigingsmiddelen. Dat maakt van de inbussleutels een voorkeurskeuze voor diegenen die op zoek zijn naar efficiënt en betrouwbaar gereedschap.

Uitgebreid assortiment van Wera-producten op Fabory.com

Op Fabory.com vindt u naast de inbussleutel diverse andere gereedschappen van Wera. We noemen er een aantal:
  • Schroevendraaiers: van de kleinste bevestigingen in elektrische apparaten tot gespecialiseerde roestvaststalen toepassingen in de procesindustrie.
  • Ratels en doppen(sets): geschikt voor toepassingen waarbij een sterke draaikracht is vereist en ook voor oplossingen in krappe ruimtes of moeilijk bereikbare bouten in de machinebouw.
  • Sleutelgereedschap: Een ander soort sleutel, elk met zeer unieke eigenschappen zoals een werkhoek van 30° of 15°.
  • Inbussleutels: Het Hex-Plus systeem zorgt voor minder schade aan de bouten. Een must have in de machinebouw en CNC-metaalbewerking.
  • Bits: Elke bit is anders. Wera bits onderscheiden zich door hun prestaties en uithoudingsvermogen. Afhankelijk van de machines en het type toepassing, kiest u de bit die aansluit op uw behoeften.
  • Assortimenten bits: eenvoudige, compacte en complete sets voor iedereen.
  • Momentsleutels en schroevendraaiers: van het lichtst mogelijke gebruik van gecontroleerde momentbevestiging in elektronica (Ncm) tot zware toepassingen in Truck, Trailer, Carrosseriebouw tot 1000Nm.
Wera hex key

Masters in Fasteners

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrolesystemen vormen de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.