Șlefuitoare
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
Șlefuitoare pneumatice
Șlefuitoare
HS-4YOK
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
Yokota Șlefuitor 127 x 22mm 13000RPM 0.5kW 1/4” PT Intrare aer
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
HS-4YOK
Înălțime
102
Lungime (mm)
125
Viteza de rotație (1/min)
12000
Greutatea mașinii (kg)
1.1
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
127
Diametrul max. al discului (mm)
127
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
102
Lungime (mm)
125
Viteza de rotație (1/min)
12000
Greutatea mașinii (kg)
1.1
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
127
Diametrul max. al discului (mm)
127
Vibrații (m/s²)
2.5
Presiunea maximă de funcționare (psi)
91.37
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Volumul de aer necesar
552
Marca
Yokota
Greutate pe bucată (g)
1212.75
Codul mărfurilor
84671110
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
HS-4YOK
EAN
8717981064762
UBB
500619054983
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
HS-4