Proiectoare
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
Iluminare
Proiectoare
6R984442
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
Work/machinery light silhouette 10 W 960 lm BAUER & BÖCKER
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6R984442
Tipul de tensiune
DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
10 - 10
Materialul capului luminos
Aluminiu
Tipul de suport/baza
Magnet adeziv
Lungime (mm)
750
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
24 - 24
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tipul de tensiune
DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
10 - 10
Materialul capului luminos
Aluminiu
Tipul de suport/baza
Magnet adeziv
Lungime (mm)
750
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
24 - 24
Grad de protecție (IP)
IP65
Cu sursă de lumină
Da
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
2700 - 5500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
960
Marca
Bauer & böcker
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6R984442
EAN
4260131239366
UBB
500582907639
UNSPSC
27000000
Nr. articol producător
4000873415