Lumini de lucru
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
Iluminare
Lumini de lucru
0C858788
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
Work/machinery light light strip S 6 W 600 lm BAUER & BÖCKER
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0C858788
Lățime
40
Tipul de tensiune
DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
6 - 6
Materialul capului luminos
Aluminiu
Tipul de suport/baza
Magnet adeziv
Lungime
202
Înălțime/profunditate (mm)
40
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
40
Tipul de tensiune
DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
6 - 6
Materialul capului luminos
Aluminiu
Tipul de suport/baza
Magnet adeziv
Lungime
202
Înălțime/profunditate (mm)
40
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
24 - 24
Grad de protecție (IP)
IP67
Cu sursă de lumină
Da
Cu mecanism de comandă
Nu
Temperatura de culoare (K)
5500 - 5500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
600
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0C858788
EAN
4260131238666
UBB
500573621678
UNSPSC
27000000
Nr. articol producător
4000873412