text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light light strip L 24 W 2400 lm BAUER & BÖCKER


Cod Articol 0K571056
Lățime 40
Tipul de tensiune DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 24 - 24
Materialul capului luminos Aluminiu
Tipul de suport/baza Magnet adeziv
Lungime (mm) 568
Înălțime/profunditate (mm) 40
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 40
Tipul de tensiune DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 24 - 24
Materialul capului luminos Aluminiu
Tipul de suport/baza Magnet adeziv
Lungime (mm) 568
Înălțime/profunditate (mm) 40
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 24 - 24
Grad de protecție (IP) IP67
Cu sursă de lumină Da
Cu mecanism de comandă Nu
Temperatura de culoare (K) 5500 - 5500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 2400
Marca Bauer & böcker

Numerele articolelor

Cod Articol 0K571056
EAN 4260131238680
UBB 500573734612
UNSPSC 27000000
Nr. articol producător 4000873414
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.