Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
5O645932
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
Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm black w. plastic collar 1.50 mm² WEIDMÜLLER
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5O645932
Culoare
negru
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG
16
Marca
Weidmüller
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5O645932
EAN
4008190107420
UBB
500582511951
UNSPSC
26121523
Nr. articol producător
9019120000