Șurubelnițe electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
4P158712
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
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch 2x4,0Ah Bosch GSR 18V-90 C
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4P158712
Tensiunea nominală (V)
18
Înălțime
210
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
68
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Înălțime
210
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
68
Cuplu maxim (Nm)
64
Calitatea bateriei
Alte
Setarea cuplului (Nm)
64
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.1
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
2100
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4P158712
EAN
4059952617237
UBB
500582159199
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019K6004
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați