Ventilație & anti-praf
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
2V878642
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
Wet and dry vacuum cleaner eCraft PL-1422 EWR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2V878642
Lățime
380
Înălțime
505
Adâncime
370
Volumul rezervorului (l)
22
Lungime cablu (m)
6
Consumul nominal de energie (W)
1400
Greutatea mașinii (kg)
6.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
380
Înălțime
505
Adâncime
370
Volumul rezervorului (l)
22
Lungime cablu (m)
6
Consumul nominal de energie (W)
1400
Greutatea mașinii (kg)
6.3
Controlul puterii de aspirare
Electronic
Nivelul de putere acustică
72
Tensiune
230 - 230
Culoare de bază
Alte
Presiune negativă maximă (mbar)
255
Volumul de aer pe motor de aspirație (l/s)
71
Frecvență
50 Hz
Lungime furtun de aspirație (m)
2.5
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69
L
Marca
Starmix
Codul mărfurilor
85081900
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2V878642
EAN
4011240102566
UBB
500581623682
UNSPSC
47121604
Nr. articol producător
4000897144