text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Wet and dry vacuum cleaner eCraft L-1422 HKR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX


Cod Articol 3T672858
Lățime 380
Înălțime 505
Adâncime 370
Volumul rezervorului (l) 22
Lungime cablu (m) 6
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 380
Înălțime 505
Adâncime 370
Volumul rezervorului (l) 22
Lungime cablu (m) 6
Consumul nominal de energie (W) 1400
Greutatea mașinii (kg) 6.3
Controlul puterii de aspirare Electronic
Nivelul de putere acustică 72
Tensiune 230 - 230
Culoare de bază Alte
Presiune negativă maximă (mbar) 255
Volumul de aer pe motor de aspirație (l/s) 71
Frecvență 50 Hz
Lungime furtun de aspirație (m) 1.9
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69 L
Marca Starmix
Codul mărfurilor 85081900

Numerele articolelor

Cod Articol 3T672858
EAN 4011240103143
UBB 500581899571
UNSPSC 47121604
Nr. articol producător 4000897143
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.