Ventilație & anti-praf
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
9U656294
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
Wet and dry vacuum cleaner DSS 25 A max. 1,400 W 4,380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9U656294
Lățime
457
Înălțime
535
Adâncime
400
Volumul rezervorului (l)
25
Consumul nominal de energie (W)
1400
Greutatea mașinii (kg)
11.7
Controlul puterii de aspirare
Electronic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
457
Înălțime
535
Adâncime
400
Volumul rezervorului (l)
25
Consumul nominal de energie (W)
1400
Greutatea mașinii (kg)
11.7
Controlul puterii de aspirare
Electronic
Tensiune
230 - 230
Culoare de bază
Alte
Presiune negativă maximă (mbar)
270
Volumul de aer pe motor de aspirație (l/s)
73
Frecvență
50/60 Hz
Lungime furtun de aspirație (m)
5
Utilizare sac de praf
No
Cu curățare automată a filtrului
Da
Marca
Eibenstock
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9U656294
EAN
4026851013170
UBB
500583959688
UNSPSC
47121604
Nr. articol producător
4000897044