text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1102-160MM


Dezizolator pentru izolație Pentru conductoare simple, multiple și cu toroane fine cu izolație din plastic sau cauciuc până la Ø 5 mm sau 10 mm². Reglare ușoară la diametrul necesar al firului solid sau al toronului cu ajutorul șurubului zimțat și al piuliței de blocare. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 10mm²- Capacități de dezizolare (d

Cod Articol K1011.200.160
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Gama de benzi AWG 7 - 7 AWG
Diametrul gamei de benzi (mm) 5 - 5
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Gama de benzi AWG 7 - 7 AWG
Diametrul gamei de benzi (mm) 5 - 5
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 10 - 10
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 140
Type Polished Insulation Stripper

Descriere

Dezizolator pentru izolație Pentru conductoare simple, multiple și cu toroane fine cu izolație din plastic sau cauciuc până la Ø 5 mm sau 10 mm². Reglare ușoară la diametrul necesar al firului solid sau al toronului cu ajutorul șurubului zimțat și al piuliței de blocare. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 10mm²- Capacități de dezizolare (diametru): Ø 5.0mm- AWG: 8

Numerele articolelor

Cod Articol K1011.200.160
EAN 4003773023180
UBB 419187010246
UNSPSC 27111510
Nr. articol producător 11 02 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.