text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set cu clichet combinat cu capăt deschis 6000 Joker 8 Imperial Set 1 Set 5/16„- 3/4” 8 piese


6000 Joker 8 Imperial Set 1 Set de chei combinate cu clichet, Imperial, 8 piese 8x 6000 Joker Chei combinate cu clichet, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmSet de chei combinate cu clichet de înaltă calitate de la Wera: tot ce trebuie să poată face o cheie. Și mult

Cod Articol 81955.001.010
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 8
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 8
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Număr de chei cu clichet reversibile 8
Marca Wera
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench Set

Descriere

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Set de chei combinate cu clichet, Imperial, 8 piese 8x 6000 Joker Chei combinate cu clichet, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmSet de chei combinate cu clichet de înaltă calitate de la Wera: tot ce trebuie să poată face o cheie. Și mult mai mult. Mai rapid, mai bun, elegant. Da, un adevărat Joker. Noua generație de chei combinate cu clichet. Set de 8 piese cu dimensiuni imperiale într-o husă robustă. Potrivit pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe. Vine cu o funcție de fixare, datorită plăcii metalice din fălci, care reduce riscul de a scăpa piulițele și șuruburile. Placa metalică înlocuibilă din maxilar fixează piulițele și șuruburile cu dinții săi foarte duri și limitează pericolul de alunecare. Limitatorul integrat previne orice alunecare în jos în jurul capului șurubului și permite aplicarea unui cuplu mai mare. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu piulițele sau șuruburile și reduce riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° la capătul deschis previne orice răsturnare a cheii care consumă timp în timpul lucrărilor de fixare. Mecanismul cu clichet de la capătul inelar, cu un mecanism excepțional, cu dinți fini - 80 de dinți în total - permite flexibilitate chiar și în spații de lucru foarte restrânse. Geometria special forjată asigură un transfer de cuplu ridicat și rezistență. Fabricat din oțel crom molibden de înaltă performanță, cu un strat de crom-nichel pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 81955.001.010
EAN 4013288167514
UBB 500619994592
UNSPSC 27111729
Nr. articol producător 05020012001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.