text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei combinate Gedore 1 B-026 Lățime în 26 de părți în platane 6-32 mm forma B CV-st


Acc. DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Forjat cu grijă și prelucrat cu profesionalism, Inel: decalat cu 10° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Inelul decalat asigură o prindere mai bună a piulițelor sau șuruburilor adânc înfipte sau încastra

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 26
Număr de chei cu cap pivotant 0
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 26
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 26
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 0
Lățimea cheii (mm) 6 - 32
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 6800
Model 1 B-026
Type Combination Spanner Set

Descriere

Acc. DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Forjat cu grijă și prelucrat cu profesionalism, Inel: decalat cu 10° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Inelul decalat asigură o prindere mai bună a piulițelor sau șuruburilor adânc înfipte sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cea mai dură utilizare continuă, Aspect fără strălucire datorită cromului mat, Maxilar: rectificat exact la dimensiunea nominală exactă pentru zone de contact optime, Capătul deschis cu nervuri subțiri pentru rezistență sporită garantează cupluri maxime

Numerele articolelor

Cod Articol G2102.001.815
EAN 4010886601297
UBB 203122573124
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6012920

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.