text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Wera Cutii de scule, plastic ABS Wera 2go 2 2GO 2


Container pentru scule Wera 2go 2, 3 bucăți 1x Container Wera 2go: 355 x 330 x 115 mm 1x Wera 2go 6 curea de umăr: 38 x 1470 mm 1x Wera 2go 4 cărucior de scule: 165 x 105 mmContainerul de scule Wera 2go este soluția ideală pentru transportul individual și convenabil al sculelor, datorită sistemului său de fixare cu cârlig și buclă și compactării sale. Z

Cod Articol 3U904164
Lățime 355
Design Alte
Înălțime 330
Adâncime 115
Clasa de calitate Alte
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 355
Design Alte
Înălțime 330
Adâncime 115
Clasa de calitate Alte
Material Țesătură
Cadențar cu cătușe Nu
Cu curea de umăr Da
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Nu
Tavă detașabilă Nu
Cu spumă Nu
Cu separator Da
Marca Wera

Descriere

Container pentru scule Wera 2go 2, 3 bucăți 1x Container Wera 2go: 355 x 330 x 115 mm 1x Wera 2go 6 curea de umăr: 38 x 1470 mm 1x Wera 2go 4 cărucior de scule: 165 x 105 mmContainerul de scule Wera 2go este soluția ideală pentru transportul individual și convenabil al sculelor, datorită sistemului său de fixare cu cârlig și buclă și compactării sale. Zonele interioare și exterioare de fixare cu cârlig și buclă asigură un maxim în ceea ce privește utilizarea spațiului. Aceasta înseamnă că un număr incredibil de unelte pot încăpea în și pe container. Wera 2go 2 asigură o greutate redusă, deoarece sunt luate doar uneltele cu adevărat necesare pentru lucrare. Materialul robust și dimensional stabil protejează uneltele transportate împotriva deteriorării și umidității și sporește durata de viață a containerului pentru unelte. Cureaua de umăr căptușită și reglabilă în lățime și ajustarea strânsă a containerului pe corp înseamnă că containerul este ușor și comod de transportat. Mâinile rămân libere în timpul transportului. Este livrat cu o tolbă cu o partiție de fixare cu cârlig și buclă reglabilă individual pentru șurubelnițe și alte unelte.

Numerele articolelor

Cod Articol 3U904164
EAN 4013288187840
UBB 500678967828
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004351001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.