text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Long nose pliers 3013160 3013-160mm


Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, trapezoidale. suprafețe de prindere zimțate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 5.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 46.5mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Cod Articol K1030.310.160
Izolat Da
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Forma de compresie Compresie trapezoidală
Material Oțel
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperire plastic
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 110
Type Long Nose Pliers

Descriere

Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, trapezoidale. suprafețe de prindere zimțate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 5.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 46.5mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1030.310.160
EAN 4003773043485
UBB 419100389040
UNSPSC 27112134
Nr. articol producător 30 13 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.