text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

WEST ŞURUBELN. IZOL. 1YXN56PC

Specificații

Marca Westward

Descriere

Set șurubelnițe, Izolate, 6 Piese, realizate pentru 1000 VAC. Tip late și Philips. Dimensiuni - Cu tijă rotundă, 3 / 5,5 / 6 mm, Late, #1, #2, #3 Phillips, Lungime tijă de la 55 la 150 mm, Lungime totală de la 130 la 280 mm, Mâner confortabil, Capete cu acoperire de oxid negru, Oțel SVCM, Include husă albastră plastic și cutie, 3 x 75 mm, 5,5 x 125 mm, 6 x 150 mm Late, #1 x 80 mm, #2 x 100 mm, #3 x 150 mm Phillips

Numerele articolelor

Cod Articol W6005.000.005
EAN 8715494466509
UBB 500570604313
UNSPSC 27111728
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.