text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wobble 8794 B B- 76mm


3/8" Zyklop wobble extension with swivel angle of 15° in all directions For 3/8" square sockets with ball lock Knurling at lower end to enable easy gripping when used in manual applications Equipped with ball stop groove Chrome vanadium steel, matt chrome-plated

Cod Articol 81040.000.076
Lungime (mm) 76
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.5
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 76
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.5
Testat VDE Nu
Marca Wera

Descriere

Wobble extension for the Wera Zyklop. Swivel angle of 15° in all directions. This ensures rapid and precise work even in confined working situations.

Numerele articolelor

Cod Articol 81040.000.076
EAN 4013288121295
UBB 500511984279
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003584001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.