text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera Universal 5 SB Hexagon/Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set în Bit-Check 10-Piece


Bit-Check 10 Universal 5 SB, 10 bucăți 1x 899/4/1 Suport universal pentru biți: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z biți: PH 2 x 25 mm 3x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 Vârfuri TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu manșon inoxidabil, inel de reținere și magnet permanent puternic pentru preluarea biților cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Vine cu biți Torsion pentru a combate uzura prematură, vâscozitate dură pentru utilizare universală.

Cod Articol 1M658324
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 10 Universal 5 SB, 10 bucăți 1x 899/4/1 Suport universal pentru biți: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z biți: PH 2 x 25 mm 3x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 Vârfuri TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu manșon inoxidabil, inel de reținere și magnet permanent puternic pentru preluarea biților cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Vine cu biți Torsion pentru a combate uzura prematură, vâscozitate dură pentru utilizare universală.

Numerele articolelor

Cod Articol 1M658324
EAN 4013288128164
UBB 500643333429
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073416001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.