text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 SB Torx Bit Set în Bit-Check 6-Piece


Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 bucăți 6x 867/4 Z Vârfuri TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 biți Wera TORX® cu lungimea de 50 mm aranjați ordonat într-un spațiu minim într-un Bit-Check practic. Acești biți vâscoși rezistenți sunt potriviți pentru utilizare universală.

Cod Articol 2I495815
Ambalaj Alte
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Alte
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 bucăți 6x 867/4 Z Vârfuri TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 biți Wera TORX® cu lungimea de 50 mm aranjați ordonat într-un spațiu minim într-un Bit-Check practic. Acești biți vâscoși rezistenți sunt potriviți pentru utilizare universală.

Numerele articolelor

Cod Articol 2I495815
EAN 4013288155252
UBB 500643325425
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073637001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.