text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 Hexagon/Torx Bit Set în Bit-Check 7-Piece


Bit-Check 7 TX Universal 1, 7 bucăți 1x 893/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 Wera TORX® bits aranjate ordonat într-un spațiu minim într-un Bit-Check practic. Vârfuri Wera vâscoase rezistente pentru utilizare universală. 1 suport universal

Cod Articol 3V175957
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 7 TX Universal 1, 7 bucăți 1x 893/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 Wera TORX® bits aranjate ordonat într-un spațiu minim într-un Bit-Check practic. Vârfuri Wera vâscoase rezistente pentru utilizare universală. 1 suport universal 893/4/1 K pentru introducerea în șurubelnița electrică sau pentru utilizarea în mandrina burghiului electric.

Numerele articolelor

Cod Articol 3V175957
EAN 4013288041500
UBB 500643329062
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056294001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.