text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 Hexagon/Torx Bit Set în Bit-Check 10-Piece


Bit-Check 10 TX Universal 1, 10 bucăți 1x 894/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 51 mm 9x 867/1 TZ TORX® biți: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biții care nu sunt necesari s

Cod Articol 5O190811
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 9
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 9
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descriere

Bit-Check 10 TX Universal 1, 10 bucăți 1x 894/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 51 mm 9x 867/1 TZ TORX® biți: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biții care nu sunt necesari sunt pur și simplu reintroduși în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Include suport universal cu mandrină cu eliberare rapidă. Pentru preluarea biților cu antrenare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3. Poate fi introdus în șurubelnița electrică sau pentru utilizare în mandrina burghiului electric. Vine cu biți TORX® vâscoși rezistenți pentru utilizare universală.

Numerele articolelor

Cod Articol 5O190811
EAN 4013288033802
UBB 500643332686
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056164001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.