text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Tubulare 8790 HMB Deep 15.0X64.0


8790 HMB Ștuț adânc 3/8",, 15 x 64 mmȘtuțul manual și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) poate fi utilizat în operații manuale și de mașină. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de mărime - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâini uleioase. Cu canelură de oprire a bilei. Pentru șuruburi și bolțuri hexagonale externe. Fabricat din crom-vanadiu cromat.

Numer artykułu 1S642244
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82042000
Type Deep Socket

Opis

8790 HMB Ștuț adânc 3/8",, 15 x 64 mmȘtuțul manual și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) poate fi utilizat în operații manuale și de mașină. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de mărime - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâini uleioase. Cu canelură de oprire a bilei. Pentru șuruburi și bolțuri hexagonale externe. Fabricat din crom-vanadiu cromat.

Numery artykułów

Numer artykułu 1S642244
EAN 4013288210456
UBB 500713723905
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004537001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.