text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tubulare 8790 HMB Deep 11.0X64.0


8790 HMB Ștuț adânc 3/8",, 11 x 64 mmȘtuțul manual și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) poate fi utilizat în operații manuale și de mașină. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de mărime - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâini uleioase. Cu canelură de oprir

Cod Articol 7T064542
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Deep Socket

Descriere

8790 HMB Ștuț adânc 3/8",, 11 x 64 mmȘtuțul manual și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) poate fi utilizat în operații manuale și de mașină. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de mărime - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâini uleioase. Cu canelură de oprire a bilei. Pentru șuruburi și bolțuri hexagonale externe. Fabricat din crom-vanadiu cromat.

Numerele articolelor

Cod Articol 7T064542
EAN 4013288210418
UBB 500713723178
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004533001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.