text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORX BIT 867/1Z TX27 X 25MM

Cod Articol 81563.664.890
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu

Specificații

Bit de mărime (mm) 27
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 5.4
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descriere

867/1 Vârfuri TORX®, TX 27 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. 1/4", hexagonal, adecvat pentru unelte de prindere conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81563.664.890
EAN 4013288030368
UBB 500504494252
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066489001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.