text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 10 x 25


867/1 Z Vârfuri TORX® BO cu orificiu, TX 10 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi tubulare TORX®. Orificiul din bit și știftul din șurubul TORX® BO împiedică slăbirea neautorizată. Conexiune de siguranță. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81582.010.026
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 10
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 7.5
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Descriere

867/1 Z Vârfuri TORX® BO cu orificiu, TX 10 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi tubulare TORX®. Orificiul din bit și știftul din șurubul TORX® BO împiedică slăbirea neautorizată. Conexiune de siguranță. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81582.010.026
EAN 4013288015853
UBB 203232029843
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066500001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.