text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 9 x 25mm


867/1 Vârfuri TORX®, TX 9 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81563.664.960
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 9
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 5.3
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descriere

867/1 Vârfuri TORX®, TX 9 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81563.664.960
EAN 4013288030443
UBB 500504494096
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066496001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.