text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

WERA TORQUE WRENCH E1 200-1000 NM


Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand use (clockwise torque-control) and with 45-tooth reversible ratchet mechanism.

Cod Articol 6P162346
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 1250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 1250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 200 - 1000
Lățimea capului (mm) 63
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 19.05
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 30
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

Descriere

Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand use (clockwise torque-control) and with 45-tooth reversible ratchet mechanism.

Numerele articolelor

Cod Articol 6P162346
EAN 4013288193261
UBB 500697795499
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075630001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.