text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH B 2 20-100NM


Referência 1A040694
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 405
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20 - 100
Embalado por 1

Especificações

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 405
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20 - 100
Lățimea capului (mm) 43
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 18.5
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041100
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 1A040694
EAN 4013288193209
UBB 500686599241
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05075611001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.