text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 5 2,5-25NM


Cikkszám 8S867992
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 290
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 2.5 - 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 290
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 2.5 - 25
Lățimea capului (mm) 25
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.1
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.1
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 11.5
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041100
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8S867992
EAN 4013288193179
UBB 500686598664
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05075604001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.