Chei dinamometrice
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
8M463672
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
Wera Torque Wrench 3/4" 200-1000Nm 1250mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8M463672
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
1250
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
200 - 1000
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
1250
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
200 - 1000
Lățimea capului (mm)
63
Variabilă de corecție consistentă
Da
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
1
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Da
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Codul mărfurilor
82041100
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8M463672
EAN
4013288219053
UBB
500583542708
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
05075631001