text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque Wrench 1/2" 20-100Nm 405mm


Click-Torque C 2 Push R/L cheie dinamometrică reglabilă pentru controlul cuplului în sens orar și antiorar, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmClick cheie dinamometrică în designul inconfundabil Wera. Pentru controlul cuplului în sensul acelor de ceasornic și antiorar. Design foarte robust cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară

Cod Articol 5Q745056
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 405
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 405
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20 - 100
Lățimea capului (mm) 43
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 18.5
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Torque Wrench

Descriere

Click-Torque C 2 Push R/L cheie dinamometrică reglabilă pentru controlul cuplului în sens orar și antiorar, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmClick cheie dinamometrică în designul inconfundabil Wera. Pentru controlul cuplului în sensul acelor de ceasornic și antiorar. Design foarte robust cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorii implicite. Clicurile acustice și tactile la atingerea valorilor scării facilitează setarea în siguranță a valorii cuplului dorit. Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de eliberare clar audibil și tactil atunci când este atins cuplul setat. Cu inserție captivă cu cap pătrat de 3/4", pentru schimbarea direcției. Atașament cu cap pătrat de 1/2", cu blocare a prizei.

Numerele articolelor

Cod Articol 5Q745056
EAN 4013288218926
UBB 500582540745
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 05075625001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.