text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 DC Mplus Screwdriver Bit 8 1/4” Hex 50mm


871/4 DC TORQ-SET® Mplus biți, 8 x 50 mmBiți de înaltă calitate pentru șuruburile TORQ-SET®. Flancurile mai puternice - în comparație cu profilul TORQ-SET® convențional - determină un cuplu de rupere cu 70% mai mare și, prin urmare, o durabilitate sporită, asigurând în același timp o fixare perfectă în capul șurubului. Acoperirea diamantată a bitului as

Cod Articol 0B611181
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Descriere

871/4 DC TORQ-SET® Mplus biți, 8 x 50 mmBiți de înaltă calitate pentru șuruburile TORQ-SET®. Flancurile mai puternice - în comparație cu profilul TORQ-SET® convențional - determină un cuplu de rupere cu 70% mai mare și, prin urmare, o durabilitate sporită, asigurând în același timp o fixare perfectă în capul șurubului. Acoperirea diamantată a bitului asigură o fixare sigură în șurub, reduce presiunea de contact necesară și scade riscul de alunecare. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0B611181
EAN 4013288033352
UBB 500643564429
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05066692001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.