text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera TORQ-SET 871/1 DC Mplus Screwdriver Bit 10 1/4” Hex 25mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. The diamond coating of the bit ensures a secure fit in the screw, reduces the contact pressure required and lowers the risk of slipping. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 7W882108
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Descriere

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. The diamond coating of the bit ensures a secure fit in the screw, reduces the contact pressure required and lowers the risk of slipping. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7W882108
EAN 4013288033185
UBB 500643560047
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05066644001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.