text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TOOL-CHECK 1 SB 38PC


Tool-Check 1 SB, 38 piese 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ biți: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH biți: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 30x25

Položka č. 6Q591893
Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 38
Celkový počet nástrojov 38
Počet bitov PH (krížová hlava) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 38
Celkový počet nástrojov 38
Počet bitov PH (krížová hlava) 6
Počet bitov PZ (krížová hlava) 5
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 1
Celkový počet bitov 28
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 5
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet zásuviek Torx 11
Počet šesťhranných zásuviek 12
S račňou na bity Áno
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
S račňou Áno
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

Tool-Check 1 SB, 38 piese 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ biți: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH biți: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO biți cu gaură: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmRatchet, biți și prize într-un spațiu minim - cât se poate de compact. Operare simplă, chiar și cu o singură mână, în spații de lucru restrânse. Design forjat, complet din oțel și mecanism cu pas fin cu 60 de dinți care permite un unghi mic de întoarcere de 6° pentru o muncă precisă. Comutare ușoară stânga/dreapta. Cap de clichet și pârghie cu design ergonomic. Potrivit pentru preluarea de biți și mufe . Utilizarea mufelor de este posibilă și cu adaptorul Wera 870/1. Biți vâscoși rezistenți pentru utilizare universală. Inserția pentru mufe pentru scule manuale și electrice (ISO 2725-Partea 3) de la Wera permite aplicații atât în scule manuale, cât și electrice. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Dispunând de o aderență bună pentru a permite preluarea ușoară chiar și cu mâini uleioase. Canelură de oprire cu bilă, pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal, oțel crom vanadiu, cromat mat.
Ukázať viacUkázať menej

Čísla materiálu

Položka č. 6Q591893
EAN 4013288162526
UBB 500643558082
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05073220001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.