text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Wera Tester de tensiune 247 247 3,0 x 70 005655


247 Tester de fază unipolar, 0,5 x 3 x 70 mmTester de fază unipolar pentru detectarea tensiunii în intervalul 150-250 volți, vine echipat cu o clemă practică.

Cod Articol 81879.030.060
Sursă de alimentare De la obiectul de testare (fără baterie)
Test de continuitate Nu
Lungimea lamei (mm) 70
Lățimea lamei (mm) 3
Indicarea tensiunii Alte
Ambalat la 1

Specificații

Sursă de alimentare De la obiectul de testare (fără baterie)
Test de continuitate Nu
Lungimea lamei (mm) 70
Lățimea lamei (mm) 3
Indicarea tensiunii Alte
Sarcina de bază internă Nu
Indicație de fază unipolară Da
Detectarea tensiunii fără contact Nu
Menținerea datelor Nu
Iluminare de fundal Indicație LC Nu
Protecție a dispozitivului de testare Nu
Fulgerarea punctului de măsurare Nu
Domeniul de măsurare a tensiunii (V) 150 - 250
Indicarea direcției de rotație a câmpului Nu
Sarcină comutabilă Nu
Tipul de încercare 1-pol
Măsurarea rezistenței (Ohm) 0
Utilizabil la precipitații Nu
Domeniu de măsurare a rezistenței (kOhm) 0 - 0
Marca Wera

Descriere

247 Tester de fază unipolar, 0,5 x 3 x 70 mmTester de fază unipolar pentru detectarea tensiunii în intervalul 150-250 volți, vine echipat cu o clemă practică.

Numerele articolelor

Cod Articol 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
Nr. articol producător 05005655001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.