text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tarod 847 HSS 6,8 x 51


847 Burghie de tarod combinat HSS, 6,8 mm x 51 mm x M 8Burghie de tarod combinat de înaltă calitate pentru găurire, tarodare și debavurare. Fabricate din oțel de mare viteză (HSS). O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durabilitate mare. Proprietățile foarte bune de centrare, îndepărtarea perfectă a așchiilor și un risc scăzut de înclinare

Cod Articol 3Q918081
Diametrul burghiului (mm)
Lungime totală (mm) 51
Tip de filet Metric
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul burghiului (mm) 6.8
Lungime totală (mm) 51
Tip de filet Metric
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 12
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Marca Wera
Type Combined Tap Bit

Descriere

847 Burghie de tarod combinat HSS, 6,8 mm x 51 mm x M 8Burghie de tarod combinat de înaltă calitate pentru găurire, tarodare și debavurare. Fabricate din oțel de mare viteză (HSS). O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durabilitate mare. Proprietățile foarte bune de centrare, îndepărtarea perfectă a așchiilor și un risc scăzut de înclinare asigură o muncă plăcută. Arborele hexagonal asigură un transfer de putere foarte bun. Acționare: hexagonal, adecvat pentru suporturi cu preluare conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3Q918081
EAN 4013288101549
UBB 500643629453
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 05104644001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.