text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera Tarod 844 8 x 40


High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 7J930316
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 40
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 40
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Dimensiunea filetului 8
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Single Tap Bit

Descriere

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7J930316
EAN 4013288117618
UBB 500643628208
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05104670001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.