text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Suport de biți pentru încărcător KK Pistol RA 4 13 părți PH / PZD / TORX


Cikkszám 7E517590
Ambalaj Box
Greutate 518
Lungime totală (mm) 147
Lungime (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 50 - 50
Cap de schimb rapid Da
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ambalaj Box
Greutate 518
Lungime totală (mm) 147
Lungime (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 50 - 50
Cap de schimb rapid Da
Număr de biți PH (crosshead) 4
Număr de biți PZ (cap de cruce) 4
Număr de biți Torx 4
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 12
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Model cu șurubelniță Da
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079030
Type Pistol Set

Cikkszámok

Cikkszám 7E517590
EAN 4013288187406
UBB 500682634380
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05051031001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.