text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera Suport de biți 899/4/1 SB SiS 1/4 x 152


899/4/1 SB Suport universal pentru biți, 1/4", x 152 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap de antrenare hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. hexagonal, potrivit pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 1A263340
Lungime (mm) 152
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (mm) 152
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 84661038
Model 899/4/1 SB
Type Bit Holder

Descriere

899/4/1 SB Suport universal pentru biți, 1/4", x 152 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap de antrenare hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. hexagonal, potrivit pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1A263340
EAN 4013288099907
UBB 500643511610
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05134398001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.