text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Suport de biți 899/3/1 899 /31 1/4 x 72


899/3/1 Suport universal pentru biți, 1/4", x 72 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. 5,5 mm, adecvat pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-B 5.5.

Cod Articol 81284.053.425
Lungime (mm) 72
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 72
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină Alte
Dimensiune inserție mașină (mm) 5.5
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 30
Codul mărfurilor 8466103800
Model 899/31
Type Bit Holder

Descriere

899/3/1 Suport universal pentru biți, 1/4", x 72 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. 5,5 mm, adecvat pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-B 5.5.

Numerele articolelor

Cod Articol 81284.053.425
EAN 4013288017659
UBB 425232112846
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05053425001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.