text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Suport de biți 8784 C2 C2- 5/16„X1/2”- 50MM


8784 C2 Adaptor de biți Zyklop, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdaptor de la pătrat la hexagonal. Pentru biți hexagonali de 5/16", conform DIN ISO 1173-C 8 și Wera connecting seria 2, cu mandrină cu eliberare rapidă.

Cod Articol 81072.079.050
Lungime (mm) 50
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/2 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 7.9
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 5/16 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 50
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/2 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 7.9
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 5/16 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 12.7
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 95
Codul mărfurilor 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Descriere

8784 C2 Adaptor de biți Zyklop, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdaptor de la pătrat la hexagonal. Pentru biți hexagonali de 5/16", conform DIN ISO 1173-C 8 și Wera connecting seria 2, cu mandrină cu eliberare rapidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81072.079.050
EAN 4013288119353
UBB 500511989302
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05003641001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.