text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Suport de biți 8784 B1 B1-1/4„ x 3/8”- 44mm


8784 B1 Adaptor Zyklop pentru biți, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmConector de la cap pătrat la hexagonal. Pentru biți hexagonali de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 și seria de conexiuni Wera 1 și 4. Cu mandrină cu eliberare rapidă.

Cod Articol 81042.063.044
Lungime (mm) 44
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 3/8 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 9.5
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 44
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 3/8 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 9.5
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 43
Type Zyklop Bit Adapter

Descriere

8784 B1 Adaptor Zyklop pentru biți, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmConector de la cap pătrat la hexagonal. Pentru biți hexagonali de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 și seria de conexiuni Wera 1 și 4. Cu mandrină cu eliberare rapidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81042.063.044
EAN 4013288121301
UBB 500511984352
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05003590001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.