text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Suport de biți 8784 A1 A1-1/4„ x 1/4”- 37mm


8784 A1 Adaptor pentru biți Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmConector de la cap pătrat la hexagonal. Pentru biți hexagonali de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 și seria de conexiuni Wera 1 și 4. Cu mandrină cu eliberare rapidă.

Cod Articol 81012.063.037
Lungime (mm) 37
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 37
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 37
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 37
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 27
Type Zyklop Bit Adapter

Descriere

8784 A1 Adaptor pentru biți Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmConector de la cap pătrat la hexagonal. Pentru biți hexagonali de 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 și seria de conexiuni Wera 1 și 4. Cu mandrină cu eliberare rapidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05003529001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.